Beli strapping tools di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Manual Strapping ToolDeskripsi:Manual Strapping Tool, is suitable for any other strapping purpose, which require a manual hand-work. It is very easy to use and moveable with the average weight of 2kg for each tool. A set manual strapping tool is including Tensioner and the manual pressing tool.
- Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer SetDeskripsi:Hand Strapping Tool Digunakan untuk mengikat / packing kardus, karton box dengan menggunakan strapping band sehingga menjadi lebih kuat dan rapi. Alat Pengikat Kardus Manual Hand Strapping Tool adalah sebuah mesin yang biasa digunakan untuk mengikat kardus atau karton dengan tujuan agar produk yang ada didalamnya akan tetap aman dan tidak rusak serta menjaga kardus agar tetap dalam keadaan utuh dan tidak penyok.Selain itu, mesin straping ini juga memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga dapat digunakan dimana saja. Menariknya lagi, mesin Hand Strapping Tool ini mampu mengemas berbagai jenis barang dan mengikatnya dengan menggunakan tali besi atau tali plastik ( sebaiknya yang tebal plastiknya supaya pada saat ditarik tidak gampang putus) yang terbuat dari bahan polyethylene secara otomatis yang bekerja dengan menggunakan conveyor system. Hal ini yang akan membuat segala kinerja pengemasan menjadi lebih mudah dan lebih efektif untuk sistem penghematan tenaga dan waktu anda.atribut:
- Tensioner Size (inch): 1/2-3/4
- Sealer Size (inch): 5/8
- monotaro For Sealing Band PP BandDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Applications: To close the PP band seal.
- FROMM Strapping Sealer Manual Standard Dutyatribut:
- UNSPSC: 44102305
- SAZANAMI Klem Seng Strapping Bandatribut:
- Size (kg): 1
- Strapwell Battery Powered Strapping ToolDeskripsi:SW-3G series electric battery powered strapping tool has been improved greatly in functions, performances and appearance after continuous test and improvements by our R&D team. It overperforms competitors' similar tool in quality. Theoretically, up to 700 strap beats can be achieved for a battery charging, the maximum tension force can reach 2800N (the direct tension force of strap tension wheel can reach 4200N), and the welding time is as short as 1s.atribut:
- Strap Material: Flat or Embossed PET (polyester) or PP (polypropylene) strap.
- Strap Width (mm): 13-16
- Strap Thickness (mm): 0.5-1.2
- Dimensions (mm): 335x145x145
- Tension (N): 400-2800 (adjustable, the tension force of the tension wheel can reach 4200N)
- Input Voltage (V): 230 (50/60Hz, 75W (110V optional))
- Output voltage (V): 10.8-18 (Maximum DC 3.5A)
- Tightening Speed (mm/s): 100-200
- Voltage (V): 18
- KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Bajaatribut:
- Function: Tightening
- Strap Material: Steel Strap
- Strap Width (mm): 9-19
- Strap Thickness (mm): 0.4-1.0
- Dimensions (mm): 267x71x135
- Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 12mm (Tali Strapping)atribut:
- Size (mm): 12.0
- Length (m): 600
- TRUSCO Spot Band Tie-Up ToolDeskripsi:-All major parts are subjected to heat treatment, and have excellent durability and wear resistance.-The sealed part is a Miyama formula.atribut:
- Band Thickness: 0.4 to 0.5mm
- Total Length: 335mm
- Compatible band: Hoop Iron
- RAJA Pack Semi Automatic Strapping Band 12mm ±7kgatribut:
- Size (mm): 12
- Net Weight (kg): ±7
- YBICO Alat Pengikat Sealer Hand Strapping ToolDeskripsi:Alat Pengikat Sealer Hand Strapping Tool YBICOFor PET Strapping Band 3/4Size 3/4inch Khusus Tali PET dengan Gripper yang bergerigiatribut:
- Color: Black
- For: PET Strapping Band 3/4
- Handle Length (inch): 17
- Size (inch): 3/4
- SIAT Battery-Operated Strapping ToolDeskripsi:Battery strapping tool with adjustable functioning mode according to the application: automatic, semi-automatic, manual and soft. The strapping cycle is performed by pushing a single button (in automatic or semi-automatic mode). It is easy to use and to adjusted. Perfectly balanced, it can perform both vertical and horizontal strapping. The brushless motor is powered by the latest Li-Ion battery.atribut:
- Strap Quality: PP - PET
- Joint Type: Friction Weld Seal
- Nipon Semi Automatic Strapping Bandatribut:
- Color: Yellow
- AVON Galvanised Buckles WireDeskripsi:Galvanised Buckles For use with polypropylene and composite strapping. Available in three different thicknesses. Pack quantity: 1000 buckles. Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Overall Width: 3.50mm
- Material: Galvanised Steel
- Product Type: Strapping Buckle
- Transpak Battery Powered Strapping ToolDeskripsi:Helios H-45L is a battery powered strapping tool with superior features and performance. It is suitable for most of the strapping requirements in every application. Helios H-45L delivers the highest productivity and performance to meet the customer’s packaging needs.atribut:
- Tension Range (Kg): up to 250
- Strap Width (mm): 9 (H-45L-1-09) 11 - 13 (H-45L-1-12) 15 - 16 (H-45L-1-16)
- Strap Thickness (mm): PP 0.55 - 1.05 PET 0.50 - 1.05
- Battery: Bosch Li-Ion 18VDC 4.0Ah
- Battery Charger: Bosch 115V (110V-120V), 230V (220V-240V) 50/60Hz 1PH
- MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)Deskripsi:- Panel Box berkualitas- Panel box bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panelatribut:
- Index Protection: IP65
- Material: Plat Besi
- STRAPEX Battery Powered Strapping ToolDeskripsi:Strapex STB 83 Automatic Hand Tools for Plastic Strapping. Motorised tensioning and sealing system for Polypropylene (PP) and Polyester (PET) straps. The next generation of Battery Powered strapping tools for plastic strapping. Strapex STB 83 with patented EasyTrigger ™ Technology, can take your operations to a higher level. Strapex STB 83 Battery powered hand tools are designed to improve productivity across a wide range of applicationsatribut:
- Charging Time (minute): 48 to 65
- Cycles Per Charge: Low Tension: up to 800, Medium Tension: up to 600, High Tension: up to 400
- Dimensions (L x W x H) (mm): 367x149x135
- Operating Mode: Auto / semi / manual
- Standard Tension (N): 900 to 2500 (PET) , 400 to 1360 (PP)
- Strap Thickness (mm): 0.5 to 1.0
- Strap Type: PP & PET
- Strap Width (mm): 12 to 13, 15 to 16
Daftar Harga strapping tools Terbaru October 2026
| Non Brand Manual Strapping Tool | Rp669.900 |
| YOUNGSUN Portable Strapping Tools | Rp12.999.900 |
| Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set | Rp779.900 |
| monotaro For Sealing Band PP Band | Rp1.699.900 |
| FROMM Strapping Sealer Manual Standard Duty | Rp72.999.900 |
| SAZANAMI Klem Seng Strapping Band | Rp37.900 |
| Strapwell Battery Powered Strapping Tool | Rp38.999.900 |
| KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja | Rp1.399.900 |
| Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 12mm (Tali Strapping) | Rp119.900 |
| Supreme Cables Power Cable Flexible (Kabel Listrik) | Rp439.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/Superior%20Pack%20Semi%20Automatic%20Strapping%20Band%2012mm%20(Tali%20Strapping)/hiP104622630-1.jpg)
/f6P105670546-1.jpg)

/RAJA%20Pack%20Semi%20Automatic%20Strapping%20Band%2012mm%20%C2%B17kg/1aP103497046-1.jpg)


/Nipon%20Semi%20Automatic%20Strapping%20Band/5aP103501190-3.jpg)


/34P107628112-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)